Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 50/4 mm

Št. art.: 222065 50/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 50 mm
    Število rezil Z 4
    Izvedba držala z izvrtino
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    ⌀ D3 33 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD 3,5 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 83 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 98 mm
    Kot rampe αmaks 0,64 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 32,4 mm
    Velikost obračalne ploščice 10
    primerna obračalna rezalna ploščica SOMT..
    Vijak za obračalno ploščico 229718 (15IP; 3,5 Nm)
    Nastavitveni kot κ 10 stopinj
    Fz Helix 0,7
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 222065 50/4
    EAN/GTIN 4960664707621
    Številka proizvajalca THN07670

    Opis

    Opis:

    Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

    Uporaba:

    Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico