• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Rezalna obračalna ploščica SOMT......ER-FL, za rezkarje za velika podajanja, PR1510, Tip: 10

Št. art.: 222090 10
Popust
13,52 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT100420-ER-FL
Tip GG
Eckenradius 2 mm
Sorte PR1510
Schneidstoff HM
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,5 − 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Wendeplattengröße 10
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222090 10
EAN/GTIN 4960664708079
Številka proizvajalca TLA05606
Proizvajalec KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija FL (površinsko orientirana) je najboljša izbira za grobo obdelavo na strojih z manjšo močjo.
Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.