{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,43 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 14,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222060 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664712489 | |
Številka proizvajalca | THN07553 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 32/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
279,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
291,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Kot rampe αmaks | 1,43 stopinj | 1,11 stopinj | 1,97 stopinj | 1,76 stopinj |