{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,35 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 7,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221950 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664741229 | |
Številka proizvajalca | THN07590 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini 16/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
202,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 30 | 70 |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 | 150 |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | XOM.060310 |
⌀ rezila DC | 16 | 16 |
⌀ D3 | 9 | 8 |
Dolžina rampe L za αmaks | 7,3 | 6,13 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |