Kotni rezkar 90° 5720VZ16 63/5 mm

Št. art.: 220803 63/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 63 mm
    Število rezil Z 5
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
    z notranjim hlajenjem da
    maksimalna globina rezanja ap maks 16 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 45 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
    ⌀ D3 47 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 110 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 124 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 4 mm
    Kot rampe αmaks 2,68 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 53,5 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica ZD.. 16M5
    Vijak za obračalno ploščico 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 220803 63/5
    EAN/GTIN 2050002058309
    Številka proizvajalca 5673528

    Opis

    Izvedba:

    Telo rezkarja s cilindričnim držalom G = 6,3 je uravnoteženo pri 30000 U/min. Pred pričetkom obdelave pri velikih hitrosti je treba nasadne rezkarje in rezkarje z modularnim vmesnikom uravnotežiti skupaj z vpenjalom. Konstrukcija dopušča vpetje vseh radiusnih obračalnih ploščic do re = 6,0mm brez spremembe nosilca in brez korekcije dolžine.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico