{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 16 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 45 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 110 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,68 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 53,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZD.. 16M5 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220803 63/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058293 | |
Številka proizvajalca | 5672870 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° 5720VZ16, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 63/4mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
709,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
699,00 €
587,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
442,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |