{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 16 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 45 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 88 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Kot rampe αmaks | 3,37 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 42,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZD.. 16M5 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220803 52/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058286 | |
Številka proizvajalca | S51813269 |