Kotni rezkar 90° 5720VZ16, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/4mm

Št. art.: 220803 50/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 16 mm
Celotna dolžina Lcelotna 45 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
⌀ D3 34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 84 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 4 mm
Kot rampe αmaks 3,53 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 40,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZD.. 16M5
Vijak za obračalno ploščico 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220803 50/4
EAN/GTIN 2050002058279
Številka proizvajalca 5673174

Opis

Izvedba:

Telo rezkarja s cilindričnim držalom G = 6,3 je uravnoteženo pri 30000 U/min. Pred pričetkom obdelave pri velikih hitrosti je treba nasadne rezkarje in rezkarje z modularnim vmesnikom uravnotežiti skupaj z vpenjalom. Konstrukcija dopušča vpetje vseh radiusnih obračalnih ploščic do re = 6,0mm brez spremembe nosilca in brez korekcije dolžine.