ZDET 16M504 FR-721 ALU

Št. art.: 220812 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    41,16 € / kos
  • od 5 kos
    34,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice ZDET 16M504 FR-721
    Tip ALUMINIJ
    Zvrst GH1
    Rezalni material HM
    fz za grobo obdelavo ap maks 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz predhodno gladilno rezkanje ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz za gladilno rezkanje ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Debelina ploščice S 5 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Radij rezila 0,4 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 220812 ALU
    EAN/GTIN 2050002058361
    Številka proizvajalca 5667946

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    1640
    Al (kratki odrezki)
    N
    1370
    Al > 10% Si
    N
    1095
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Priporočilo:

    Pri zamenjavi obračalne ploščice zamenjajte tudi vpenjalni vijak. Nadomestni vpenjalni vijaki so dobavljeni skupaj z obračalno ploščico.

    Opomba:

    fz za ae = 0,3 × D.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico