{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 75 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 135 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
Kot rampe αmaks | 6,35 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 22,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZD.. 16M5 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220800 32/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058248 | |
Številka proizvajalca | 5681125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni rezkar 90° 5720VZ16, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
441,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZD.. 16M5 | ZDHT 1505 |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |