Kotni rezkar 90° 5720VZ16 25/2 mm

Št. art.: 220800 25/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 16 mm
Prevesna dolžina L1 75 mm
Celotna dolžina Lcelotna 131 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
⌀ D3 9 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 4 mm
Kot rampe αmaks 9,17 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 15,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZD.. 16M5
Vijak za obračalno ploščico 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220800 25/2
EAN/GTIN 4059782502024
Številka proizvajalca 5672892

Opis

Izvedba:

Telo rezkarja s cilindričnim držalom G = 6,3 je uravnoteženo pri 30000 U/min. Pred pričetkom obdelave pri velikih hitrosti je treba nasadne rezkarje in rezkarje z modularnim vmesnikom uravnotežiti skupaj z vpenjalom. Konstrukcija dopušča vpetje vseh radiusnih obračalnih ploščic do re = 6,0mm brez spremembe nosilca in brez korekcije dolžine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki