Kotni rezkar 90° 5720VZ16 32/3 mm

Št. art.: 220800 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 16 mm
Prevesna dolžina L1 75 mm
Celotna dolžina Lcelotna 135 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
⌀ D3 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 4 mm
Kot rampe αmaks 6,35 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 22,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZD.. 16M5
Vijak za obračalno ploščico 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220800 32/3
EAN/GTIN 4059782500808
Številka proizvajalca 5681115

Opis

Izvedba:

Telo rezkarja s cilindričnim držalom G = 6,3 je uravnoteženo pri 30000 U/min. Pred pričetkom obdelave pri velikih hitrosti je treba nasadne rezkarje in rezkarje z modularnim vmesnikom uravnotežiti skupaj z vpenjalom. Konstrukcija dopušča vpetje vseh radiusnih obračalnih ploščic do re = 6,0mm brez spremembe nosilca in brez korekcije dolžine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki