Kotni rezkar 90° 5720VZ16 42/3 mm

Št. art.: 220803 42/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 42 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 16 mm
Celotna dolžina Lcelotna 45 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
⌀ D3 26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 82 mm
Kot rampe αmaks 4,4 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 32,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZD.. 16M5
Vijak za obračalno ploščico 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220803 42/3
EAN/GTIN 2050002058262
Številka proizvajalca S51813268

Opis

Izvedba:

Telo rezkarja s cilindričnim držalom G = 6,3 je uravnoteženo pri 30000 U/min. Pred pričetkom obdelave pri velikih hitrosti je treba nasadne rezkarje in rezkarje z modularnim vmesnikom uravnotežiti skupaj z vpenjalom. Konstrukcija dopušča vpetje vseh radiusnih obračalnih ploščic do re = 6,0mm brez spremembe nosilca in brez korekcije dolžine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico