ZDET 16M530 FR-721, GH1, Tip: ALU

Št. art.: 220824 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    41,16 € / kos
  • od 5 kos
    34,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZDET 16M530 FR-721
Tip ALUMINIJ
Zvrst GH1
Rezalni material HM
fz za grobo obdelavo ap maks 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz predhodno gladilno rezkanje ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz za gladilno rezkanje ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Debelina ploščice S 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Radij rezila 3 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220824 ALU
EAN/GTIN 4059782503380
Številka proizvajalca 5667498

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1640
Al (kratki odrezki)
N
1370
Al > 10% Si
N
1095
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Priporočilo:

Pri zamenjavi obračalne ploščice zamenjajte tudi vpenjalni vijak. Nadomestni vpenjalni vijaki so dobavljeni skupaj z obračalno ploščico.

Opomba:

fz za ae = 0,3 × D.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ZDET 16M530 FR-721, GH1, Tip: ALU

ZDET 16M530 FR-721, GH1, Tip: ALU

po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od 1  Kosov
41,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi
od 1  Kosov
57,48 €
29,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
47,90 €
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 1
Radij rezila 3 mm 3 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice ZDET 16M530 FR-721
Rezalni material HM HM
Tip ALUMINIJ ALUMINIJ
fz za gladilno rezkanje ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico