{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 16 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 144 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,03 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 70,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZD.. 16M5 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220803 80/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058316 | |
Številka proizvajalca | 5673616 |