{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 16 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 45 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 64 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
Kot rampe αmaks | 4,69 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 30,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZD.. 16M5 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220803 40/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058255 | |
Številka proizvajalca | 5673490 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° 5720VZ16 40/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
561,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 | 16 | 16 | 16 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Poševno pogrezanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZD.. 16M5 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |