{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | AlTiN | |
⌀ rezila D | 20 mm | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Rezalni material | VHM | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Posnemanje roba | 45 | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 8 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
⌀ D2 | 4 | |
Prevesna dolžina L1 | 8 | |
Celotna dolžina L | 25 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL20 | |
priporočeni zatezni moment | 80 mm | |
Zev ključa SW | 16 Nm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje |
Številka izdelka | 220359 20 | |
EAN/GTIN | 4034221131379 | |
Številka proizvajalca | DL20E1018UK2000W90DA |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 6 | 3 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Tip | N | N | N |
⌀ rezila D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje | Rezkar za privijačenje | Rezkar za privijačenje |