{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | AlTiN | |
⌀ rezila D | 10 mm | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Rezalni material | VHM | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Posnemanje roba | 45 | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 6 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
⌀ D2 | 2 | |
Prevesna dolžina L1 | 4 | |
Celotna dolžina L | 12,5 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL10 | |
priporočeni zatezni moment | 20 mm | |
Zev ključa SW | 8 Nm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje |
Številka izdelka | 220359 10 | |
EAN/GTIN | 4034221102973 | |
Številka proizvajalca | DL10E1016UK1000W90DA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 12,5 | 26,9 |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM |
Tip | N | N |
⌀ rezila D | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje | Rezkar za privijačenje |