{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | AlTiN | |
⌀ rezila D | 12 mm | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Rezalni material | VHM | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Posnemanje roba | 45 | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 6 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
⌀ D2 | 2,4 | |
Prevesna dolžina L1 | 4,8 | |
Celotna dolžina L | 15 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL12 | |
priporočeni zatezni moment | 30 mm | |
Zev ključa SW | 9,5 Nm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje |
Številka izdelka | 220359 12 | |
EAN/GTIN | 4034221103093 | |
Številka proizvajalca | DL12E1016UK1200W90DA |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
72,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 3 |
Celotna dolžina L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje | Rezkar za privijačenje | Rezkar za privijačenje |