{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | AlTiN | |
⌀ rezila D | 16 mm | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Rezalni material | VHM | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Posnemanje roba | 45 | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 8 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Prevesna dolžina L1 | 6,4 | |
Celotna dolžina L | 20 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL16 | |
priporočeni zatezni moment | 60 mm | |
Zev ključa SW | 13 Nm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje |
Številka izdelka | 220359 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103215 | |
Številka proizvajalca | DL16E1018UK1600W90DA |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
123,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 6 | 3 |
Celotna dolžina L | 20 mm | 30,1 mm | 37,3 mm |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N |
⌀ rezila D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |