{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 12 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 3 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Celotna dolžina L | 30,1 mm | |
Velikost vpenjalnega trna | 12 mm | |
Dolžina glave l | 16 mm | |
Dolžina rezil L2 | 8,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 900 N/mm2 | 4 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Izvedba držala | GARANT TopCut | |
maksimalna globina rezanja ap maks. pri rezkanju utorov v polno | 6 | |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje |
Številka izdelka | 210390 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523525 | |
Številka proizvajalca | 210390 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkalna glava za posnemanje roba 90° 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 6 |
Celotna dolžina L | 30,1 mm | 26,9 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje | Rezkar za privijačenje |