{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 20 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 6 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Celotna dolžina L | 37,3 mm | |
Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
Dolžina glave l | 20 mm | |
Dolžina rezil L2 | 3,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Primeren vpenjalni ključ art. 219987; art. 219986 | 13×4 | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Izvedba držala | GARANT TopCut | |
maksimalna globina rezanja ap maks. pri rezkanju utorov v polno | 2,5 | |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje |
Številka izdelka | 210380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197543189 | |
Številka proizvajalca | 210380 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkalna glava za posnemanje roba 90°, za sprednjo in zadnjo stran 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 3 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Tip | N | N |
⌀ rezila D | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje | Rezkar za privijačenje |