{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
efektivno število rezil Zef | 6 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina zareze ae maks | 29,7 mm | |
⌀ vratu d1 | 59 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SNHX | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SN.. 1102 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218560 125L | |
EAN/GTIN | 4045197707284 | |
Številka proizvajalca | 218560 125L |