PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 9IP

Št. art.: 674252 9IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,78 € / kos
  • od 10 kos
    3,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.271 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Profil Torx Plus® 9IP
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674252 9IP
EAN/GTIN 7610733221387
Številka proizvajalca E6.401/9

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vse vijake sistema vijačenja za visoke obremenitve Torx-Plus®. Vijaki Torx-Plus® se med drugim pogosto uporabljajo za vijačno pritrditev obračalnih ploščic ali za pogonske vijačne zveze.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico