SNHX 1102 nevtralna, Tip: ALU

Št. art.: 218571 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,32 € / kos
  • od 10 kos
    16,93 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNHX 1102
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Debelina plošče 2,3 mm
za širino zareze ap 4 mm
Širina posnetja 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 2,38 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218571 ALU
EAN/GTIN 4045197655981
Številka proizvajalca 218571 ALU
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
800
Al (kratki odrezki)
N
650
Al > 10% Si
N
500
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico