SNHX 1102 nevtralna, Tip: INOX

Št. art.: 218571 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,48 € / kos
  • od 10 kos
    20,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
547 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNHX 1102
Tip INOX
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,13 mm
Debelina plošče 2,3 mm
za širino zareze ap 4 mm
Širina posnetja 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka prevlečeni
Debelina ploščice E 2,38 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218571 INOX
EAN/GTIN 4045197656315
Številka proizvajalca 218571 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.