Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 4 mm 100 mm

Št. art.: 218560 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 100 mm
efektivno število rezil Zef 6
Število rezalnih obračalnih ploščic 12
Izvedba držala z izvrtino
z notranjim hlajenjem ne
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina zareze ae maks 24,2 mm
⌀ vratu d1 48 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SNHX
ISO-oznaka obračalne ploščice SN.. 1102
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218560 100
EAN/GTIN 4045197462404
Številka proizvajalca 218560 100

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. 211750 vel. 2,2 z rezilom št. 674252 vel. IP9.
Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico