Rezkalna ploščica za rezkanje navoja 11-7

Št. art.: 218131 11-7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Kot profila: 55
  • Smer rezanja: desni in levi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 2,309 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Kot profila 55 stopinj
Velikost ploščice 11 mm
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz v INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Prevleka TiCN
Korakov na colo 7 - 11
Število rezil Z 1
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče; za zunanje varnostne obroče
Za navoj 7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Smer rezanja desni in levi
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218131 11-7
EAN/GTIN 4062406245375

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Velikost ploščice 11.

Uporaba:

Za notranji in zunanji navoj 55° v skladu s standardom B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja