Navojna rezkalna glava 21 mm

Št. art.: 218110 21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
    Smer rezanja leva in desna
    Izvedba držala z navojem
    z notranjim hlajenjem da
    Velikost ploščice 11
    Število rezil Z 2
    Vpenjalni navoj M8
    Efektivni ⌀ D 20,75 mm
    ⌀ zveze D1 14,1 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 19,2 mm
    Prevesna dolžina L1 14 mm
    L2 5,2 mm
    Vijak za obračalno ploščico 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
    Število vpenjalnih utorov 2
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218110 21
    EAN/GTIN 4062406245221
    Številka proizvajalca 218110 21

    Opis

    Uporaba:

    • Za velike in globoke navoje.
    • Za cilindrične notranje navoje; druge obračalne ploščice in nosilci po ponudbi.
    • Za navoj skoznje in zaprte izvrtine.
    • Univerzalno za levi in desni navoj.
    • Majhna rezalna sila.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico