{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 0,529 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Rezalni material | HM | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz v INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prevleka | TiCN | |
Korakov na colo | 16 - 48 | |
Število rezil Z | 1 | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče; za zunanje varnostne obroče | |
Profil navoja | Delni profil | |
Za navoj | 1 3/8-26 | |
Smer rezanja | desni in levi | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 218131 48-16 | |
EAN/GTIN | 4062406245351 | |
Številka proizvajalca | 218131 48-16 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |