Navojna rezkalna glava, z navojem, ⌀ D: 15mm

Št. art.: 218110 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja leva in desna
Izvedba držala z navojem
z notranjim hlajenjem da
Velikost ploščice 11
Število rezil Z 1
Vpenjalni navoj M6
Efektivni ⌀ D 14,75 mm
⌀ zveze D1 10,6 mm
Celotna dolžina Lcelotna 20,2 mm
Prevesna dolžina L1 15 mm
L2 5,2 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Število vpenjalnih utorov 1
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218110 15
EAN/GTIN 4062406245214
Številka proizvajalca 218110 15

Opis

Uporaba:

  • Za velike in globoke navoje.
  • Za cilindrične notranje navoje; druge obračalne ploščice in nosilci po ponudbi.
  • Za navoj skoznje in zaprte izvrtine.
  • Univerzalno za levi in desni navoj.
  • Majhna rezalna sila.