Navojna rezkalna glava 17 mm

Št. art.: 218110 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
    Smer rezanja leva in desna
    Izvedba držala z navojem
    z notranjim hlajenjem da
    Velikost ploščice 11
    Število rezil Z 1
    Vpenjalni navoj M8
    Efektivni ⌀ D 16,75 mm
    ⌀ zveze D1 13 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 22,2 mm
    Prevesna dolžina L1 17 mm
    L2 5,2 mm
    Vijak za obračalno ploščico 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
    Število vpenjalnih utorov 1
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218110 17
    EAN/GTIN 4062406252328
    Številka proizvajalca 218110 17

    Opis

    Uporaba:

    • Za velike in globoke navoje.
    • Za cilindrične notranje navoje; druge obračalne ploščice in nosilci po ponudbi.
    • Za navoj skoznje in zaprte izvrtine.
    • Univerzalno za levi in desni navoj.
    • Majhna rezalna sila.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico