Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami 11,5/12 mm

Št. art.: 218000 11,5/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Efektivni ⌀ DW/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivni ⌀ D 11,5 mm
Prevesna dolžina L1 12 mm
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja leva in desna
z notranjim hlajenjem da
Velikost ploščice 11
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Vpenjalni vijak 219923
Število vpenjalnih utorov 1
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218000 11,5/12
EAN/GTIN 4045197411808
Številka proizvajalca 218000 11,5/12

Opis

Uporaba:

  • Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
  • Za skoznjo in zaprto izvrtino.
  • Univerzalno za levi in desni navoj.
  • Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
  • Majhna rezalna sila.