Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami 20/43 mm

Št. art.: 218000 20/43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Efektivni ⌀ DW/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Efektivni ⌀ D 20 mm
    Prevesna dolžina L1 43 mm
    Izvedba držala Držalo Weldon
    Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
    Smer rezanja leva in desna
    z notranjim hlajenjem da
    Velikost ploščice 16
    Število rezil Z 1
    Celotna dolžina L 95 mm
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Vpenjalni vijak 279810 5
    Število vpenjalnih utorov 1
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218000 20/43
    EAN/GTIN 4045197411839
    Številka proizvajalca 218000 20/43

    Opis

    Uporaba:

    • Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
    • Za skoznjo in zaprto izvrtino.
    • Univerzalno za levi in desni navoj.
    • Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
    • Majhna rezalna sila.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico