Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami 37/98 mm

Št. art.: 218000 37/98
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivni ⌀ D 37 mm
Prevesna dolžina L1 98 mm
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja leva in desna
z notranjim hlajenjem da
Velikost ploščice 27
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 160 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Vpenjalni vijak 219925
Število vpenjalnih utorov 1
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218000 37/98
EAN/GTIN 4045197411884
Številka proizvajalca 218000 37/98

Opis

Uporaba:

  • Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
  • Za skoznjo in zaprto izvrtino.
  • Univerzalno za levi in desni navoj.
  • Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
  • Majhna rezalna sila.

Opomba:

Izvedba z dvojno vpenjalno površino HB.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Efektivni ⌀ DW/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico