{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Efektivni ⌀ D | 17 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 22 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | leva in desna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Velikost ploščice | 16 | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Vpenjalni vijak | 279810 5 | |
Število vpenjalnih utorov | 1 | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 218000 17/22 | |
EAN/GTIN | 4045197411822 | |
Številka proizvajalca | 218000 17/22 |