{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX8 | |
Navoj | M2,6 | |
Dolžina L | 5,9 mm | |
Zatezni moment | 1,2 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 219923 | |
EAN/GTIN | 4045197412409 | |
Številka proizvajalca | 219923 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vpenjalni vijak
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
62,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX8 | 10IP | ZK3 | |||
Zatezni moment | 1,2 Nm | 5 Nm | ||||
Navoj | M2,6 | M12 | M16 | M20 | ||
Dolžina L | 5,9 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | ||
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |