{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število rezil Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 28,8 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP..09T308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216625 16 | |
EAN/GTIN | 4045197940193 | |
Številka proizvajalca | 216625 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za posnemanje robov 45° 16
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
442,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 16 | 16 | 16 | 15,8 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Prevesna dolžina L1 | 32 | 20,5 | 20 | 35 |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 | 110 | 110 | 90 |
z notranjim hlajenjem | ne | da | da | da |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 28,8 | 28,3 | 22,7 | 26 |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon | cilindrično držalo | Držalo Weldon |