{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Kot posnetja naprej | 60 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 2 | |
⌀ D | 15,8 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260982 HB725-1 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216552 16 | |
EAN/GTIN | 4045197851741 | |
Številka proizvajalca | 216552 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za posnemanje robov 60°, Držalo Weldon, Tip: 16
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
442,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | 20,5 mm | 20 mm | 32 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | ne |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 26 mm | 28,3 mm | 22,7 mm | 28,8 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260982 HB725-1 | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | SP..09T308 |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon | cilindrično držalo | Držalo Weldon |