Rezkar za posnemanje robov 45° 16 mm

Št. art.: 216100 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
  • Kot posnetja nazaj: 45
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj 45 stopinj
Nastavni kot κ 45 stopinj
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 2
⌀ D 16 mm
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 28,3 mm
Prevesna dolžina L1 20,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SD.. 090308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216100 16
EAN/GTIN 4045197133465

Opis

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico