Rezkar za posnemanje robov 45° 8 mm

Št. art.: 216100 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot posnetja nazaj: 45
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba držala Držalo Weldon
    Kot posnetja nazaj 45 stopinj
    Nastavni kot κ 45 stopinj
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    Število rezil Z 1
    ⌀ D 8 mm
    maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 20,2 mm
    Prevesna dolžina L1 17 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
    ⌀ držala Ds h6 16 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SD.. 090308
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 216100 8
    EAN/GTIN 4045197133458
    Številka proizvajalca 216100 8

    Opis

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico