SDLT 090308 EN, HB7535, Tip: UNI

Št. art.: 216410 UNI
Popust
11,28 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,92 € 11,28 € / kos
  • od 10 kos
    6,60 € 9,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
7.248 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SDLT 090308 EN
Tip UNI
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216410 UNI
EAN/GTIN 4045197319814
Številka proizvajalca 216410 UNI

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrste obračalne ploščice, precizno sintrane s pozitivnim lomilcem. Plane in naležne površine precizno brušene.