Rezkar za posnemanje robov 45° 17,5 mm

Št. art.: 216100 17,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot posnetja nazaj: 45
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj 45 stopinj
Nastavni kot κ 45 stopinj
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 3
⌀ D 17,5 mm
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 29,8 mm
Prevesna dolžina L1 25 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SD.. 090308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216100 17,5
EAN/GTIN 4045197429490
Številka proizvajalca 216100 17,5

Opis

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico