{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 2 | |
⌀ D | 25 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 37,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 27 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SD.. 090308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216100 25 | |
EAN/GTIN | 4045197133472 | |
Številka proizvajalca | 216100 25 |