{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 22,7 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 12 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SC.. 05T104 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216460 16 | |
EAN/GTIN | 4045197553072 | |
Številka proizvajalca | 216460 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi rezkar za posnemanje robov 45° 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
439,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
285,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja nazaj | 45 | 45 | 45 |
Število rezil Z | 5 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | da | da | ne |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 22,7 | 28,3 | 28,8 |
Izvedba držala | cilindrično držalo | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
⌀ držala Ds h6 | 12 | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov | Rezkar za posnemanje robov | Rezkar za posnemanje robov |