{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 6 | |
⌀ D | 20 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 26,7 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SC.. 05T104 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216460 20 | |
EAN/GTIN | 4045197553065 | |
Številka proizvajalca | 216460 20 |