SPGT 09T308 ALU

Št. art.: 218325 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,86 € / kos
  • od 10 kos
    14,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
431 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SPGT 09T308
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HU7815
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,14 mm
Debelina plošče 3,97 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,97 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218325 ALU
EAN/GTIN 4045197765468
Številka proizvajalca 218325 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
750
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
600
mokro maks.
 
suho