{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 30 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,9 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,89 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,85 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 0602.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215609 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197409836 | |
Številka proizvajalca | 215609 16/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC dolgi 16/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
320,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 20 | 20 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
⌀ D3 | 14 | 14 |
Kot rampe αmaks | 0,89 | 0,89 |
Dolžina rampe L za αmaks | 12,85 | 12,85 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |