GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC dolgi 14/3L mm

Št. art.: 215609 14/3L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 14 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 145 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
⌀ D3 12 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,9 mm
Kot rampe αmaks 1,06 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 10,85 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 0602..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215609 14/3L
EAN/GTIN 4045197409812
Številka proizvajalca 215609 14/3L

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Nova generacijavisokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo. Primerne obračalne ploščice APMT 0602.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,45 s steblom art. 674252 vel. 6IP.
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico