{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 210 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 30 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 61 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,9 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,65 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 26,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215565 32/3L | |
EAN/GTIN | 4045197409072 | |
Številka proizvajalca | 215565 32/3L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC 32/3L mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Prevesna dolžina L1 | 40 | 55 |
Celotna dolžina Lcelotna | 210 | 195 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 61 | 61 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |